!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1 HP,1075 TR/MIN,48Y,115/208-230V

MOTEUR,1 HP,1075 TR/MIN,48Y,115/208-230V

U.S. MOTORS

MOTEUR,1 HP,1075 TR/MIN,48Y,115/208-230V close
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
MOTEUR,1 HP,1075 TR/MIN,48Y,115/208-230V

MOTEUR,1 HP,1075 TR/MIN,48Y,115/208-230V

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $732.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54ZX57
  • N° de modèle du manufacturier 5652
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de souffleur à entraînement direct ECM
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)115/208 à 230 V CA
  • Carcasse48Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendPrise 115 VCA, harnais 5 vitesses, harnais de câblage d'alimentation
  • Longueur sans tige7 po
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • PhasesSimple
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Facteur de marcheContinu
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Efficacité nominale0,82 %
  • NormesCertifié CSA, Reconnu UL
  • HP 1
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Sangle de sûreté
  • Longueur d'arbre 5 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 12,3/7,7-7,2 A, 12,4/7,8-7,2 A
  • Longueur hors tout 12 po
  • Conception de moteur Module de commande du moteur
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Condensateur requis Non
  • Hz 60/50 Hz
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Nombre d'arbres 1
  • Poids 14 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)