!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/6HP DIRECTE 208-230V CSA

MOTEUR 1/6HP DIRECTE 208-230V CSA

DAYTON

MOTEUR 1/6HP DIRECTE 208-230V CSA close
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
MOTEUR 1/6HP DIRECTE 208-230V CSA

MOTEUR 1/6HP DIRECTE 208-230V CSA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $233.86 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3LU72
  • N° de modèle du manufacturier 3LU72
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 17
  • Poids à l’expédition 9.912 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)208-230
  • Carcasse48YZ
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout11-3/16 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Condensateur requisDMD2MDV4
  • Efficacité nominale60,0 %
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/4 po
  • NormesHomologation UL (E37403), certification CSA (258501)
  • HP 1/6
  • Nb de vitesses 4
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Longueur d'arbre 5-13/16 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 1,1 à 1,2
  • Longueur sans tige 5-3/16 po
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Hz 60
  • Nombre d'arbres 4
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 4-3/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)