!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/6 HP POUR CVCA

MOTEUR 1/6 HP POUR CVCA

DAYTON

MOTEUR 1/6 HP POUR CVCA close
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
MOTEUR 1/6 HP POUR CVCA

MOTEUR 1/6 HP POUR CVCA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $197.06 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4M261
  • N° de modèle du manufacturier 4M261
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 18
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Phases1
  • Nb de vitesses1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Longueur d'arbre6 po
  • Température ambiante max.60 Degrees C
  • Application de moteurCVCA/R
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Roulements de moteurBilles
  • Longueur sans tige4-7/16 po
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/8"
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Longueur de borne30 po
  • ServiceContinu
  • NormesHomologation UL (E47479), certification CSA (225293)
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • HP 1/6
  • Tension (V) 208 - 230
  • Carcasse 48YZ
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Intensité maximale (A) 1,0
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Longueur hors tout 10-1/2 po
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Nb de goujons 4
  • Taille de goujon 8-32 NC-2A x 3/4 po
  • Type d'arbre de moteur Deux méplats
  • Condensateur requis Oui