!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/3-1/6HP,PHS AUX,1725/1140TR/MIN

MOTEUR 1/3-1/6HP,PHS AUX,1725/1140TR/MIN

DAYTON

MOTEUR 1/3-1/6HP,PHS AUX,1725/1140TR/MIN close
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
MOTEUR 1/3-1/6HP,PHS AUX,1725/1140TR/MIN

MOTEUR 1/3-1/6HP,PHS AUX,1725/1140TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $597.47 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K426
  • N° de modèle du manufacturier 6K426
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 21
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à entraînement par courroie
  • Rendement nominal (tr/min)1 725/1 140
  • Nb de vitesses2
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Facteur de service du moteur1,35
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur sans tige9-5/8 po
  • Sous-application de moteurVentilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Phases1
  • Longueur d'arbre1-1/2 po
  • Hz60
  • ComprendCoussinet de 1/2 po à 5/8 po de diamètre, clavette d'arbre de 3/16 x 3/16 x 1 1/4 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • NormesHomologation UL (E37403), certification CSA (247478), CE
  • HP 1/3, 1/6
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 56Z
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Conception de moteur Phase auxiliaire
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité ouvert
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Application de moteur CVCA/R
  • Diamètre du corps 6-7/16 po
  • Intensité maximale (A) 6,0/3,8
  • Classe d'isolation B
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 9-1/8 po