!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $800.99 / CHAQUE
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
  • N° article AOSK1484
  • N° de modèle du manufacturier K1484
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.2 lb

Spécifications techniques

  • Conception de moteurTriphasé
  • HP1-1/2
  • Type de fixation du moteurFrontale/sur base
  • Phases3
  • Intensité maximale (A)5,0 - 4,8/2,4
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Classe d'isolationB
  • Application de moteurPompe
  • Nb de vitesses1
  • Longueur d'arbre2-3/8 po
  • Tension (V)208 - 230/460
  • Diamètre du corps6,42 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Type d'arbre de moteurFileté
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité
  • Carcasse 56J
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Hz 60
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Sous-application de moteur Pompe à jet
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Intensité max, facteur de service (A) 5.7-5.4/2.7 A
  • Facteur de service du moteur 1,75
  • Longueur hors tout 11-1/4 po
  • Position de la boîte de dérivation F1
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)