!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR, 1/4 - 1/5 - 1/6HP, 1075, 48, 115V

MTR, 1/4 - 1/5 - 1/6HP, 1075, 48, 115V

FASCO

MTR, 1/4 - 1/5 - 1/6HP, 1075, 48, 115V close
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
MTR, 1/4 - 1/5 - 1/6HP, 1075, 48, 115V

MTR, 1/4 - 1/5 - 1/6HP, 1075, 48, 115V

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $310.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49VT83
  • N° de modèle du manufacturier D721
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de souffleur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)115 VCA
  • Carcasse48
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout10-11/16 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/4 po
  • Facteur de marcheContinu
  • Longueur de borne26 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Emplacement des goujons de fixationBout d'arbre
  • Nombre d'arbres1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau4-13/16 po
  • Taille de goujonNo. 8-32
  • HP 1/4, 1/5, 1/6
  • Nb de vitesses 3
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 4,8-3,3-2,6 A
  • Longueur sans tige 4-5/8 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis 2MDV4
  • Hz 60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Efficacité nominale 0,5 %
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Normes Certifié CSA, Reconnu UL
  • Poids 12 lb
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)