!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR, 1/4 HP, 1 725 TR/MIN, 56 115 V

MOTEUR, 1/4 HP, 1 725 TR/MIN, 56 115 V

U.S. MOTORS

MOTEUR, 1/4 HP, 1 725 TR/MIN, 56 115 V close
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
MOTEUR, 1/4 HP, 1 725 TR/MIN, 56 115 V

MOTEUR, 1/4 HP, 1 725 TR/MIN, 56 115 V

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $312.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG56JC29
  • N° de modèle du manufacturier 6326
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CVC
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Tension (V)115 V CA
  • Carcasse56Z
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout9 7/8 po
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • PhasesSimple
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps6 1/2 po
  • Condensateur requisNon
  • Hz60 Hz
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Efficacité nominale59,5 %
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • Taille de goujonFiletage 10-32 NF-2A
  • Utilisable à 208 VNon
  • HP 1/4
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Longueur d'arbre 2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 5 A
  • Longueur sans tige 7 15/16 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 6 7/16 po
  • Facteur de marche Continu
  • Durée de la garantie du fabricant 1 ans
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Nombre d'arbres 1
  • Normes Certifié CE, groupe CSA, certifié ISO9001:2015, UL LLC
  • Utilisable à 200 V Non
  • Poids 18,4 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)