!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/3 HP CENTURY 230/115V

MOTEUR 1/3 HP CENTURY 230/115V

AIR LIQUIDE

MOTEUR 1/3 HP CENTURY 230/115V close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MOTEUR 1/3 HP CENTURY 230/115V

MOTEUR 1/3 HP CENTURY 230/115V

AIR LIQUIDE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $465.34 / CHAQUE
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
  • N° article AOSF500L
  • N° de modèle du manufacturier F500L
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.44 lb

Spécifications techniques

  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Type de fixation du moteurBase résiliente
  • Application de moteurApplication agricole
  • Entraînement à vitesse variableNon homologué pour les onduleurs
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • Facteur de service du moteur 1
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Classe d'isolation B
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Utilisable à 208 V Non utilisable à 208 V