!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR, 1/3 HP, 850 TR/MIN, 56 CZ, 115 V

MOTEUR, 1/3 HP, 850 TR/MIN, 56 CZ, 115 V

U.S. MOTORS

MOTEUR, 1/3 HP, 850 TR/MIN, 56 CZ, 115 V close
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
MOTEUR, 1/3 HP, 850 TR/MIN, 56 CZ, 115 V

MOTEUR, 1/3 HP, 850 TR/MIN, 56 CZ, 115 V

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $755.84 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55MM53
  • N° de modèle du manufacturier 1208
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de souffleur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)850
  • Tension (V)115 V CA
  • Carcasse56CZ
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout12 11/16 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité
  • PhasesSimple
  • Facteur de service du moteur1,35
  • Diamètre du corps6 1/2 po
  • Condensateur requisNon
  • Hz60 Hz
  • Nombre d'arbres1
  • Utilisable à 200 VNon
  • Poids40 lb
  • HP 1/3
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Longueur d'arbre 2 5/16 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 9,0 A
  • Longueur sans tige 10 3/8 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5 7/8 po
  • Facteur de marche Continu
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Normes CSA (156060), UL (E22922)
  • Utilisable à 208 V Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)