!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR, 1/3 HP, 825 TR/MIN, 48Y, 230V

MOTEUR, 1/3 HP, 825 TR/MIN, 48Y, 230V

MARATHON MOTORS

MOTEUR, 1/3 HP, 825 TR/MIN, 48Y, 230V close
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
MOTEUR, 1/3 HP, 825 TR/MIN, 48Y, 230V

MOTEUR, 1/3 HP, 825 TR/MIN, 48Y, 230V

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $443.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG32PF58
  • N° de modèle du manufacturier 048A8O183
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de souffleur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)825
  • Tension (V)230 VCA
  • Carcasse48Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout12-1/4 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • PhasesSimple
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-11/16 po
  • Condensateur requis2MDV4
  • Hz60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Nombre d'arbres1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau6-3/8 po
  • Taille de goujonNo. 8-32
  • Utilisable à 208 VNon utilisable à 208 V
  • HP 1/3
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau
  • Longueur d'arbre 5-1/2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 2,8 A
  • Longueur sans tige 6-11/16 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8 po
  • Facteur de marche Continu
  • Longueur de borne 30 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Emplacement des goujons de fixation Deux bouts
  • Efficacité nominale 0,58 %
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/4 po
  • Normes CSA (LR2025), UL (E6312)
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Poids 17 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)