!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PROTEGE DE POMPE A JET, 1/3

MOTEUR PROTEGE DE POMPE A JET, 1/3

DAYTON

MOTEUR PROTEGE DE POMPE A JET, 1/3 close
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
MOTEUR PROTEGE DE POMPE A JET, 1/3

MOTEUR PROTEGE DE POMPE A JET, 1/3

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $272.90 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5K955
  • N° de modèle du manufacturier 5K955
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 9
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour pompe à jet
  • HP1/3
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Phases1
  • Intensité maximale (A)7,2/3,6
  • Classe d'isolationB
  • Application de moteurPompe
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL (E47479), certification CSA (701848, 225293)
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Diamètre du corps5,875 po
  • Facteur de service du moteur1,75
  • Efficacité nominale58,9 %
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Carcasse 56C
  • Rotation d'arbre de moteur SAH
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Sous-application de moteur Pompe à jet
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Tension (V) 115/230
  • Comprend Trousse de protection contre les gouttes pour la fixation verticale
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Finition Grise