!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/3 HP 60HZ COURROIE

MOTEUR 1/3 HP 60HZ COURROIE

DAYTON

MOTEUR 1/3 HP 60HZ COURROIE close
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
MOTEUR 1/3 HP 60HZ COURROIE

MOTEUR 1/3 HP 60HZ COURROIE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $372.28 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5K261
  • N° de modèle du manufacturier 5K261
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 21
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à entraînement par courroie
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Facteur de service du moteur1,35
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout10-1/4 po
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité ouvert
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Intensité maximale (A)6,6
  • Classe d'isolationB
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • NormesUL (composantes), CSA
  • HP 1/3
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 56
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur sans tige 8-3/8 po
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Phases 1
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Hz 60
  • Comprend Clavette d'arbre
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Efficacité nominale 65,00 %
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 7-5/8 po