!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,PR,1/3 HP,1725 T/M,56

MTR GP,DC,PR,1/3 HP,1725 T/M,56

DAYTON

MTR GP,DC,PR,1/3 HP,1725 T/M,56 close
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
MTR GP,DC,PR,1/3 HP,1725 T/M,56

MTR GP,DC,PR,1/3 HP,1725 T/M,56

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $445.31 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K366
  • N° de modèle du manufacturier 6K366
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 22
  • Poids à l’expédition 29.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Facteur de service du moteur1,35
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout10-13/16 po
  • Sous-application de moteurVentilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Phases1
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Intensité maximale (A)5,7/2,8
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • HP 1/3
  • Tension (V) 115/230
  • Carcasse 56
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité ouvert
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Application de moteur CVCA/R
  • Hz 60/50
  • Classe d'isolation B
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (156060)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)