!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/3 HP USAGE GENERAL

MOTEUR 1/3 HP USAGE GENERAL

DAYTON

MOTEUR 1/3 HP USAGE GENERAL close
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
MOTEUR 1/3 HP USAGE GENERAL

MOTEUR 1/3 HP USAGE GENERAL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $424.15 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K490
  • N° de modèle du manufacturier 6K490
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.03 lb

Spécifications techniques

  • HP1/3
  • Tension (V)115/230
  • Carcasse48Z
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Roulements de moteurBilles
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Longueur sans tige9-1/8 po
  • Sous-application de moteurVentilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Phases1
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Hz60/50
  • Classe d'isolationB
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • NormesHomologation UL (E47479), certification CSA (156060)
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725/1 425
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Facteur de service du moteur 1,35
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Longueur hors tout 10-13/16 po
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité ouvert
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Application de moteur CVCA/R
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Intensité maximale (A) 5,4/2,7 & 6,2/3,1
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)