!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1/3HP,1725TR/MIN,48Z,115/208-230V

MOTEUR,1/3HP,1725TR/MIN,48Z,115/208-230V

U.S. MOTORS

MOTEUR,1/3HP,1725TR/MIN,48Z,115/208-230V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR,1/3HP,1725TR/MIN,48Z,115/208-230V

MOTEUR,1/3HP,1725TR/MIN,48Z,115/208-230V

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $257.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55MM42
  • N° de modèle du manufacturier PD6004
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à entraînement par courroie
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Facteur de service du moteur1,35
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Longueur hors tout10-11/16 po
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité ouvert
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Hz60 Hz
  • Classe d'isolationB
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • NormesCSA (156060), UL (E22922)
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • HP 1/3
  • Tension (V) 115/208 à 230 VCA
  • Carcasse 48Z
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur sans tige 8-7/16 po
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Phases Simple
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po
  • Facteur de marche Continu
  • Intensité maximale (A) 6,6/3,1-3,3 A
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Efficacité nominale 63,6 %
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 7-15/16 po
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande