!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1/3 HP,1075 TR/MIN,48,208 A 230 V

MOTEUR,1/3 HP,1075 TR/MIN,48,208 A 230 V

U.S. MOTORS

MOTEUR,1/3 HP,1075 TR/MIN,48,208 A 230 V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR,1/3 HP,1075 TR/MIN,48,208 A 230 V

MOTEUR,1/3 HP,1075 TR/MIN,48,208 A 230 V

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $374.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG56JC98
  • N° de modèle du manufacturier 6986
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CVC
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)208-230 V CA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • PhasesSimple
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • Diamètre du corps5 5/8 po
  • Condensateur requisInclus
  • Position de la boîte de dérivationF1
  • Hz60/50 Hz
  • Intensité maximale à 50 Hz3,5 A
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 ans
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Rotation d'arbre de moteurSH, côté câbles
  • tr/min à 50 Hz1 075 tr/min
  • Utilisable à 200 VNon
  • Poids14,9 lb
  • HP 1/3
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 48
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Longueur hors tout 9 11/16 po
  • Longueur sans tige 5 11/16 po
  • Type de fixation du moteur Base résiliente
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 4 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5 5/8 po
  • Emplacement de la boîte de dérivation Intérieur(e)
  • Service Continu
  • Intensité maximale (A) 3,5 A
  • HP à 50 Hz 1/3
  • Longueur de borne 30 po
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Efficacité nominale 68,9 %
  • Normes Certifié CE, groupe CSA, certifié ISO9001:2015, UL LLC
  • Utilisable à 208 V Oui
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande