!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1/31/5 HP,1075,48Y,115/208-230V

MOTEUR,1/31/5 HP,1075,48Y,115/208-230V

U.S. MOTORS

MOTEUR,1/31/5 HP,1075,48Y,115/208-230V close
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
MOTEUR,1/31/5 HP,1075,48Y,115/208-230V

MOTEUR,1/31/5 HP,1075,48Y,115/208-230V

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $686.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54ZX52
  • N° de modèle du manufacturier 5522ET
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de souffleur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)115/208 à 230 V CA
  • Carcasse48Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.60 Degrees C
  • ComprendPrise 115 VCA, harnais 5 vitesses, harnais d'inversion, adaptateur de harnais en Y
  • Longueur sans tige5-3/4 po
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • PhasesSimple
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Facteur de marcheContinu
  • Longueur de borne36 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Nombre d'arbres1
  • Poids14 lb
  • HP 1/3, 1/5
  • Nb de vitesses 5
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Sangle de sûreté
  • Longueur d'arbre 4-1/2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 4,2/2,7 A
  • Longueur hors tout 10-1/4 po
  • Conception de moteur Module de commande du moteur
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Condensateur requis Non
  • Hz 60/50 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Efficacité nominale 0,82 %
  • Normes Certifié CSA, Reconnu UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)