!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR,1/3, 1/4, 1/5 HP, 1075, 48, 208-230V

MTR,1/3, 1/4, 1/5 HP, 1075, 48, 208-230V

FASCO

MTR,1/3, 1/4, 1/5 HP, 1075, 48, 208-230V close
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
MTR,1/3, 1/4, 1/5 HP, 1075, 48, 208-230V

MTR,1/3, 1/4, 1/5 HP, 1075, 48, 208-230V

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $330.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49VT85
  • N° de modèle du manufacturier D923
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de souffleur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)208 à 230 VCA
  • Carcasse48
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout10-15/16 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/4 po
  • Facteur de marcheContinu
  • Longueur de borne26 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Efficacité nominale0,57 %
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • NormesCertifié CSA, Reconnu UL
  • Poids13 lb
  • HP 1/3, 1/4, 1/5
  • Nb de vitesses 3
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 2,9-2,2-1,7 A
  • Longueur sans tige 4-5/8 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis 2MDV4
  • Hz 60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Nombre d'arbres 1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 5-1/16 po
  • Taille de goujon No. 8-32
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)