!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PORTEUR 1/2 PO. L CWLE

MOTEUR PORTEUR 1/2 PO. L CWLE

EM&S

MOTEUR PORTEUR 1/2 PO. L CWLE close
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
MOTEUR PORTEUR 1/2 PO. L CWLE

MOTEUR PORTEUR 1/2 PO. L CWLE

EM&S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $150.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4M157
  • N° de modèle du manufacturier ESP-L35EM1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.35 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurCVCA/R
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Rendement nominal (tr/min)1 500
  • Intensité maximale (A)1,4
  • Hz60
  • Utilisable à 200 VNon
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Rotation d'arbre de moteurSH, côté câbles
  • Type de fixation du moteurArrière/pied
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Roulements de moteurDouille
  • Longueur hors tout4 po
  • Longueur de cordon22 po
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • HP 1/20
  • Tension (V) 115
  • Carcasse Non standard
  • Utilisable à 208 V Non
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Classe d'isolation A
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Longueur d'arbre 1/2 po
  • Diamètre du corps 3-7/8 po
  • Longueur sans tige 3-1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .