!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $650.74 / CHAQUE
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
  • N° article AOSE267
  • N° de modèle du manufacturier E267
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725/1 425
  • Carcasse56
  • Intensité maximale (A)5,8 à 5,6/2,9 à 2,8
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Longueur hors tout11-13/16 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • HP 1/2
  • Tension (V) 100-120/200-240
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Hz 60/50
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 74,0 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)