!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/2 HP GENERAL

MOTEUR 1/2 HP GENERAL

DAYTON

MOTEUR 1/2 HP GENERAL close
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
MOTEUR 1/2 HP GENERAL

MOTEUR 1/2 HP GENERAL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $676.91 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3K199
  • N° de modèle du manufacturier 3K199
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 22
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout11-5/16 po
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité ouvert
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Hz60/50
  • Classe d'isolationB
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/230
  • Carcasse 56
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur sans tige 9-3/8 po
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Phases 1
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Intensité maximale (A) 7,7/3,8
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (156060)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)