!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CND DEM 1/2 HP 1725 115/208-

MOTEUR CND DEM 1/2 HP 1725 115/208-

DAYTON

MOTEUR CND DEM 1/2 HP 1725 115/208- close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR CND DEM 1/2 HP 1725 115/208-

MOTEUR CND DEM 1/2 HP 1725 115/208-

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $556.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOS4VAG6
  • N° de modèle du manufacturier 4VAG6BG
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.04 lb

Spécifications techniques

  • HP1/2
  • Tension (V)115/208-230
  • Carcasse56
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Roulements de moteurBilles
  • Longueur hors tout11-5/8 po
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité ouvert
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Efficacité nominale67,0 %
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur sans tige 9-3/4 po
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Application de moteur CVCA/R
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Intensité maximale (A) 8,2/4,0-4,1
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande