!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ELECTRIQUE 1/2 HP, 60 HZ

MOTEUR ELECTRIQUE 1/2 HP, 60 HZ

DAYTON

MOTEUR ELECTRIQUE 1/2 HP, 60 HZ close
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
MOTEUR ELECTRIQUE 1/2 HP, 60 HZ

MOTEUR ELECTRIQUE 1/2 HP, 60 HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $312.59 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4K259
  • N° de modèle du manufacturier 4K259
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102501
  • PAGE DU CATALOGUE # 21
  • Poids à l’expédition 21.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à entraînement par courroie
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité ouvert
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Intensité maximale (A)7,6/3,7 à 3,8
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/208 - 230
  • Carcasse 48Z
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Phases 1
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Normes Homologation UL, certification CSA