!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

MOTEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $335.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOS1YBW1
  • N° de modèle du manufacturier 1YBW1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur d'aération
  • Application de moteurApplication agricole
  • Phases1
  • HP1/2
  • Nb de vitesses1
  • Intensité maximale (A)6,8/3,4
  • Hz60
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • FinitionGris Dayton
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Longueur sans tige9-1/8 po
  • NormesHomologation UL (E47479), certification CSA (701887)
  • Article - moteurs agricoles Moteur de ventilateur agricole
  • Sous-application de moteur Ventilateur à courroie pour l'entraînement pour volailles/bétail
  • Conception de moteur Phase auxiliaire
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Tension (V) 115/230
  • Carcasse 56
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Classe d'isolation B
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 11 po
  • Efficacité nominale 68,7 %
  • Comprend Bague d'étanchéité, boulons traversants
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande