!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1/2 HP,1075 TR/MIN,48Y,115V

MOTEUR,1/2 HP,1075 TR/MIN,48Y,115V

MARATHON MOTORS

MOTEUR,1/2 HP,1075 TR/MIN,48Y,115V close
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
MOTEUR,1/2 HP,1075 TR/MIN,48Y,115V

MOTEUR,1/2 HP,1075 TR/MIN,48Y,115V

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $389.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG32PF57
  • N° de modèle du manufacturier 048A11O1674
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de souffleur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)115 V CA
  • Carcasse48Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout10 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/8 po
  • Facteur de marcheContinu
  • Longueur de borne30 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Emplacement des goujons de fixationDeux bouts
  • Efficacité nominale0,64 %
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/4 po
  • Taille de goujonNo. 10-32
  • HP 1/2
  • Nb de vitesses 4
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Longueur d'arbre 5 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 6,1 A
  • Longueur sans tige 5 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5-11/16 po
  • Condensateur requis 2MDV7
  • Hz 60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Nombre d'arbres 1
  • Normes CSA (LR2025), UL (E6312)
  • Poids 15 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)