!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR, 1/3, 1/2HP, 1075, 48Y, 115/208-230V

MTR, 1/3, 1/2HP, 1075, 48Y, 115/208-230V

U.S. MOTORS

MTR, 1/3, 1/2HP, 1075, 48Y, 115/208-230V close
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
MTR, 1/3, 1/2HP, 1075, 48Y, 115/208-230V

MTR, 1/3, 1/2HP, 1075, 48Y, 115/208-230V

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $721.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54ZX62
  • N° de modèle du manufacturier 6633
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de souffleur à entraînement direct ECM
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)115/208 à 230 VCA
  • Carcasse48Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendPrise 115 VCA, harnais 5 vitesses, harnais de câblage d'alimentation
  • Longueur sans tige6-1/4 po
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • PhasesSimple
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Longueur de cordon36 po
  • Hz60/50 Hz
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Nombre d'arbres1
  • Poids10 lb
  • HP 1/2, 1/3
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Sangle de sûreté
  • Longueur d'arbre 5 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 6,3/4,0-3,8 A, 6,4/4,0-3,8 A
  • Longueur hors tout 11-1/4 po
  • Conception de moteur Module de commande du moteur
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Condensateur requis Non
  • Facteur de marche Continu
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Efficacité nominale 0,82 %
  • Normes Certifié CSA, Reconnu UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)