!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR, 1/15 HP, 1 550TR/MIN, 4,4, 115V

MOTEUR, 1/15 HP, 1 550TR/MIN, 4,4, 115V

FASCO

MOTEUR, 1/15 HP, 1 550TR/MIN, 4,4, 115V close
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
MOTEUR, 1/15 HP, 1 550TR/MIN, 4,4, 115V

MOTEUR, 1/15 HP, 1 550TR/MIN, 4,4, 115V

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $802.84 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48GN66
  • N° de modèle du manufacturier D1170
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1550 tr/min
  • Tension (V)115 V CA
  • Carcasse4,4
  • Diamètre d'arbre3/8 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout7 1/4 po
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Application de moteurRemplacement d'équipement d'origine
  • Classe d'isolationA
  • Diamètre du cercle de vissage3 7/8 po
  • Hz60/50
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Nombre d'arbres1
  • Taille de goujon10-32 X 1/2 po
  • Utilisable à 208 VNon
  • HP 1/15
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté arbre
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Longueur d'arbre 2 1/2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 2,1 A
  • Longueur sans tige 4 3/4 po
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 4 1/2 po
  • Condensateur requis Non
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Modèle des goujons de fixation 4 po x 4 po
  • Normes Certifié CSA, reconnu UL
  • Utilisable à 200 V Non
  • Poids 7 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)