!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1/12HP,1550TR/MIN, 4,4, 115/230V

MOTEUR,1/12HP,1550TR/MIN, 4,4, 115/230V

FASCO

MOTEUR,1/12HP,1550TR/MIN, 4,4, 115/230V close
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
MOTEUR,1/12HP,1550TR/MIN, 4,4, 115/230V

MOTEUR,1/12HP,1550TR/MIN, 4,4, 115/230V

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $833.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48GN53
  • N° de modèle du manufacturier D115
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1550 tr/min
  • Tension (V)115/230 V CA
  • Carcasse4,4
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout6 5/8 po
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Application de moteurRemplacement d'équipement d'origine
  • Classe d'isolationA
  • Diamètre du cercle de vissage3 7/8 po
  • Hz60
  • Modèle des goujons de fixation4 po x 4 po
  • NormesCertifié CSA, reconnu UL
  • Utilisable à 200 VNon
  • Poids9 lb
  • HP 1/12
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté arbre
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Longueur d'arbre 2 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 2,5/1,3 A
  • Longueur sans tige 4 5/8 po
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 4 3/8 po
  • Condensateur requis Non
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Nombre d'arbres 1
  • Taille de goujon 10-32 X 3/4 po
  • Utilisable à 208 V Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)