!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1/11,1/25,1/70HP,1500TR/MIN,115V

MOTEUR,1/11,1/25,1/70HP,1500TR/MIN,115V

FASCO

MOTEUR,1/11,1/25,1/70HP,1500TR/MIN,115V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR,1/11,1/25,1/70HP,1500TR/MIN,115V

MOTEUR,1/11,1/25,1/70HP,1500TR/MIN,115V

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $395.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48GN77
  • N° de modèle du manufacturier D119
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur du condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1500 tr/min
  • Tension (V)115 V CA
  • Carcasse4,4
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout6 3/8 po
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Application de moteurRemplacement d'équipement d'origine
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage3 7/8 po
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Nombre d'arbres1
  • Taille de goujon10-32 X 9/16 po
  • Utilisable à 208 VNon
  • HP 1/11, 1/25, 1/70
  • Nb de vitesses 3
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté arbre
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Longueur d'arbre 2 5/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 2,9/1,5/1,0 A
  • Longueur sans tige 3 3/4 po
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 4 1/2 po
  • Condensateur requis Non
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Modèle des goujons de fixation 4 po x 4 po
  • Normes Certifié CSA, reconnu UL
  • Utilisable à 200 V Non
  • Poids 7 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande