!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR, 1/100 HP, 3 000 TR/MIN, 115 V

MOTEUR, 1/100 HP, 3 000 TR/MIN, 115 V

DAYTON

MOTEUR, 1/100 HP, 3 000 TR/MIN, 115 V close
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
MOTEUR, 1/100 HP, 3 000 TR/MIN, 115 V

MOTEUR, 1/100 HP, 3 000 TR/MIN, 115 V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4M072
  • N° de modèle du manufacturier 4M072E
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.873 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur avec cadre en C
  • Rendement nominal (tr/min)3 000
  • Tension (V)115 V CA
  • Type de fixation du moteurAnneau/goujon
  • Longueur d'arbre1 po
  • Roulements de moteurDouille
  • Intensité maximale (A)0,62 A
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • PhasesSimple
  • Facteur de service du moteur1
  • Condensateur requisNon
  • Hz60 Hz
  • Emplacement des goujons de fixationBout d'arbre
  • NormesCSA (701887), UL (E37403/E40077/E47479)
  • Taille de goujonNo. 8-32
  • Utilisable à 208 VNon
  • HP 1/100
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté arbre
  • Diamètre d'arbre 3/16 po
  • Protection thermique du moteur Impédance avec sauvegarde unique
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Longueur sans tige 2 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Longueur de cordon 12 po
  • Trous de montage (2) No. 8-32
  • Nombre d'arbres 1
  • Nb de goujons 2
  • Utilisable à 200 V Non
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)