!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR,1, 1/3HP,1075TR/MN,48Y,115/208-230V

MOTR,1, 1/3HP,1075TR/MN,48Y,115/208-230V

U.S. MOTORS

MOTR,1, 1/3HP,1075TR/MN,48Y,115/208-230V close
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
MOTR,1, 1/3HP,1075TR/MN,48Y,115/208-230V

MOTR,1, 1/3HP,1075TR/MN,48Y,115/208-230V

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $999.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54ZX78
  • N° de modèle du manufacturier 5860
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de rechange ECM
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Carcasse48Y
  • Longueur d'arbre5 po
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Nb de vitesses1
  • Application de moteurSouffleur, ventilateur
  • ApplicationVentilateurs et souffleurs
  • Condensateur requisNon
  • Hz60/50
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Conception de moteurModule de commande du moteur
  • Longueur hors tout12 po
  • NormesCertifié CSA, Reconnu UL
  • HP 1
  • Tension (V) 115/208 à 230 VCA
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Type de fixation du moteur Sangle de sûreté
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Service Continu
  • Intensité maximale (A) 12,1/7,6-7,1 A
  • Longueur sans tige 7 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1
  • Phases Simple
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)