!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR POMPE JET, 1-1/2 HP, 3.8/1.9 A

MOTEUR POMPE JET, 1-1/2 HP, 3.8/1.9 A

DAYTON

MOTEUR POMPE JET, 1-1/2 HP, 3.8/1.9 A close
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
MOTEUR POMPE JET, 1-1/2 HP, 3.8/1.9 A

MOTEUR POMPE JET, 1-1/2 HP, 3.8/1.9 A

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $842.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG52ZW08
  • N° de modèle du manufacturier 119806.00
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.63 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour pompe à jet
  • HP1-1/2
  • Type de fixation du moteurFrontale/sur base
  • Phases3
  • Intensité maximale (A)3,8/1,9
  • Classe d'isolationB
  • Application de moteurPompe
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL (E49747), certification CSA (LR2025)
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur sans tige10-3/8 po
  • Facteur de service du moteur1,3
  • Efficacité nominale86,5 %
  • Matériau d'arbreAcier
  • Conception de moteur Triphasé
  • Carcasse 56J
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Sous-application de moteur Pompe à jet
  • Longueur d'arbre 2-9/16 po
  • Tension (V) 230/460
  • Diamètre du corps 6,42 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Fileté, JP
  • Longueur hors tout 12-15/16 po
  • n° CC (certification de conformité) CC005A
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .