!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,DEM CAP,1.5 HP,3450,115/230V,56J

MOTEUR,DEM CAP,1.5 HP,3450,115/230V,56J

MARATHON

MOTEUR,DEM CAP,1.5 HP,3450,115/230V,56J close
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
MOTEUR,DEM CAP,1.5 HP,3450,115/230V,56J

MOTEUR,DEM CAP,1.5 HP,3450,115/230V,56J

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $820.20 / CHAQUE
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
  • N° article AOSC337
  • N° de modèle du manufacturier C337
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour pompe à jet
  • HP1-1/2
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Phases1
  • Intensité maximale (A)18,4/9,2
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Application de moteurPompe
  • Nb de vitesses1
  • Longueur d'arbre2-3/8 po
  • Tension (V)115/230
  • ComprendBague d'étanchéité
  • Roulements de moteurBilles
  • Type d'arbre de moteurFileté
  • Longueur hors tout11-7/8 po
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Carcasse 56J
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté arbre
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Hz 60
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Sous-application de moteur Pompe à jet
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Diamètre du corps 6,42 po
  • Facteur de service du moteur 1,3
  • Efficacité nominale 72,0 %
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)