!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR,1 1/2HP,1075TR/MIN,48Y,115/208-230V

MOTR,1 1/2HP,1075TR/MIN,48Y,115/208-230V

U.S. MOTORS

MOTR,1 1/2HP,1075TR/MIN,48Y,115/208-230V close
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
MOTR,1 1/2HP,1075TR/MIN,48Y,115/208-230V

MOTR,1 1/2HP,1075TR/MIN,48Y,115/208-230V

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $905.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54ZX55
  • N° de modèle du manufacturier 5552ET
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de souffleur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)115/208-230 V CA
  • Carcasse48Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.60 Degrees C
  • ComprendPrise 115 VCA, harnais 5 vitesses, harnais d'inversion, adaptateur de harnais en Y
  • Longueur sans tige7 1/4 po
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Condensateur requisNon
  • Hz60/50 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant2 ans
  • Efficacité nominale0,82 %
  • NormesCertifié CSA, reconnu UL
  • Utilisable à 208 VOui
  • HP 1, 1/2
  • Nb de vitesses 5
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Sangle de sûreté
  • Longueur d'arbre 4 1/2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 11,5/6,9 A
  • Longueur hors tout 11 3/4 po
  • Conception de moteur Module de commande du moteur
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5 5/8 po
  • Facteur de marche Continu
  • Longueur de borne 36 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Nombre d'arbres 1
  • Utilisable à 200 V Non
  • Poids 20 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)