!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILTRE/RÉGULATEUR CAL A/ MNMTR,TEMP MAX 150 ° F,MAX 250 LB/PO2,ORIFICE TLE 1/4 PO NPT,1.98 X 8.16 PO

FILTRE/RÉGULATEUR CAL A/ MNMTR,TEMP MAX 150 ° F,MAX 250 LB/PO2,ORIFICE TLE 1/4 PO NPT,1.98 X 8.16 PO

LINCOLN

FILTRE/RÉGULATEUR CAL A/ MNMTR,TEMP MAX 150  ° F,MAX 250 LB/PO2,ORIFICE TLE 1/4 PO NPT,1.98 X 8.16 PO close
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
FILTRE/RÉGULATEUR CAL A/ MNMTR,TEMP MAX 150 ° F,MAX 250 LB/PO2,ORIFICE TLE 1/4 PO NPT,1.98 X 8.16 PO

FILTRE/RÉGULATEUR CAL A/ MNMTR,TEMP MAX 150 ° F,MAX 250 LB/PO2,ORIFICE TLE 1/4 PO NPT,1.98 X 8.16 PO

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $205.48 / CHAQUE
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
  • N° article LNC602134
  • N° de modèle du manufacturier 602134
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.66 lb

Informations sur le produit

Cette unité de filtre/régulateur modulaire à usage général combine un filtre de conduite d'air et un régulateur de pression en une seule unité. Il a une cuve en métal avec un voyant, un bouton de réglage et une vidange manuelle. Sa taille de port de manomètre est de 1/4 po NPT et sa pression maximale est de 250 LB/PO2 avec une plage de réglage de 5 à 150 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleIntégré de haute capacité de réglementation/ un filtre modulaire /régulateur avec manomètre
  • Type de drainManuel
  • Hauteur hors tout8,16 po
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po
  • Largeur hors tout 1,98 po