!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNEL

MODELE FRACTIONNEL

CENTURY

MODELE FRACTIONNEL close
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
MODELE FRACTIONNEL

MODELE FRACTIONNEL

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $317.53 / CHAQUE
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
  • N° article AOSD1056
  • N° de modèle du manufacturier D1056
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 17
  • Poids à l’expédition 15.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)208-230
  • Carcasse48Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur sans tige5-7/8 po
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Nombre d'arbres1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau5-7/16 po
  • Taille de goujonn Degrees 8-32
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • HP 1/2
  • Nb de vitesses 3
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau
  • Longueur d'arbre 4 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 3,2
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Condensateur requis DMD2MDV6
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/4 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V