!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE PUISSANCE FRACTIONNAIRE

MODELE PUISSANCE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE PUISSANCE FRACTIONNAIRE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MODELE PUISSANCE FRACTIONNAIRE

MODELE PUISSANCE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $315.30 / CHAQUE
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
  • N° article AOS754A
  • N° de modèle du manufacturier 754A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.97 lb

Spécifications techniques

  • HP1/2
  • Nb de vitesses4
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Type de fixation du moteurT-Flex
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Intensité maximale (A)8,9
  • Longueur sans tige5-1/2 po
  • Sous-application de moteurClimatiseur individuel
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Condensateur requis2MDV6
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Nb de goujons4
  • Utilisable à 208 VNon utilisable à 208 V
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 48Y
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Longueur hors tout 11 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Nombre d'arbres 1
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V