!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOBILUX EP 1 GRAISSE EXTRÊME PRESSION NLGI 1,ISO 160,BRUN,38.53 LB,18.9 LITRES (5 GALLONS),LITHIUM

MOBILUX EP 1 GRAISSE EXTRÊME PRESSION NLGI 1,ISO 160,BRUN,38.53 LB,18.9 LITRES (5 GALLONS),LITHIUM

MOBIL

MOBILUX EP 1 GRAISSE EXTRÊME PRESSION NLGI 1,ISO 160,BRUN,38.53 LB,18.9 LITRES (5 GALLONS),LITHIUM close
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
MOBILUX EP 1 GRAISSE EXTRÊME PRESSION NLGI 1,ISO 160,BRUN,38.53 LB,18.9 LITRES (5 GALLONS),LITHIUM

MOBILUX EP 1 GRAISSE EXTRÊME PRESSION NLGI 1,ISO 160,BRUN,38.53 LB,18.9 LITRES (5 GALLONS),LITHIUM

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $417.97 / CHAQUE
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
  • N° article ESO103211
  • N° de modèle du manufacturier 103211
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # 1516
  • Poids à l’expédition 38.53 lb

Informations sur le produit

Graisse brune ininflammable, pour pression extrême. Catégorie NLGI 1. Dispose d'un épaississant à base de lithium. Les graisses Mobilux EP ont démontré de bonnes performances dans les domaines de la protection contre la corrosion, de la pompabilité à basse température et de la durée de vie à haute température. Charge Timken OK de 40lbs. Température de fonctionnement de -22°F-266°F, point de goutte de 190°C. Seau de 5gal, pèse 38,53lbs.

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse extrême pression
  • Taille de contenant5 gal
  • Point d'éclairNon précisé
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Capacité de charge Timken acceptable88,18 lb
  • ApplicationConvient aux systèmes de graissage automatique et aux applications nécessitant une excellente tenue à basse température
  • Index de viscocitéNon testé
  • Huile de base Minérale
  • Point de chute 190 Degrees C
  • Usure à quatre billes 0,40 mm
  • Série Mobilux EP
  • Normes DIN 51825:2004-06
  • Classe de viscosité ISO 160