Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Graisse pour pression extrême, catégorie NLGI 0. Elle dispose d'un épaississant à base de lithium. Les graisses Mobilux EP ont démontré de bonnes performances dans les domaines de la protection contre la corrosion, de la pompabilité à basse température et de la durée de vie à haute température. Charge Timken OK de 40lbs. Cette graisse brune ininflammable a une température de fonctionnement de -31 °F à 266 °F et un point de goutte de 190 °C. Seau de 5gal, pèse 38,53lbs.
Spécifications techniques
ArticleGraisse extrême pression
Taille de contenant5 gal
Point d'éclairNon précisé
Classification NSF du lubrifiantSans classification
Capacité de charge Timken acceptable88,18 lb
ApplicationConvient aux systèmes de graissage automatique et aux applications nécessitant une excellente tenue à basse température
Index de viscocitéNon testé
Huile de baseMinérale
Point de chute190 Degrees C
Usure à quatre billes0,40 mm
SérieMobilux EP
NormesDIN 51825:2004-06
Classe de viscosité ISO160
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)