!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISS MOBILITH SHC PM 460 40/380 CSE KG

GRAISS MOBILITH SHC PM 460 40/380 CSE KG

MOBIL

GRAISS MOBILITH SHC PM 460 40/380 CSE KG close
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
GRAISS MOBILITH SHC PM 460 40/380 CSE KG

GRAISS MOBILITH SHC PM 460 40/380 CSE KG

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 979,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 39 169,20 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ESO50251602
  • N° de modèle du manufacturier 122120
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse extrême pression
  • Taille de contenant380 g
  • Point d'éclair401 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Capacité de charge Timken acceptableNon précisé
  • ApplicationMachines à papier à grande vitesse
  • Poids spécifiqueNon précisé
  • Huile de base Synthétique
  • Point de chute 275 Degrees F
  • Usure à quatre billes 0,50 mm
  • Série Mobilith SHC
  • Normes DIN 51825: (2004-06)
  • Classe de viscosité ISO 460
  • Index de viscocité Non précisé
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)