!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE,MOBILGREASE XHP 221,390 G

GRAISSE,MOBILGREASE XHP 221,390 G

MOBIL

GRAISSE,MOBILGREASE XHP 221,390 G close
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
GRAISSE,MOBILGREASE XHP 221,390 G

GRAISSE,MOBILGREASE XHP 221,390 G

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.87 / CHAQUE
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
  • N° article ESO122173
  • N° de modèle du manufacturier 122173
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquipement industriel
  • Taille de contenant390 gr
  • Conteneur de graisseCartouche
  • Épaississeur de graisseComplexe de lithium
  • Additifs du lubrifiantHuile minérale
  • Température de service max.475 Degrees F
  • Point d'éclair475 Degrees F
  • Usure à quatre billes315
  • ApplicationIndustriel, équipement de marine, châssis
  • Classe NLGI 1
  • Huile de base Minérale
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Couleur de graisse Bleu
  • Temp. de service min. -20 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO 220
  • Point de chute 280 Degrees F
  • Normes DIN 51825:2004-06
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)