!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT D'ATTACHES CÂBLES P/ MAÇONNERIE, -40C 105C, TROU 1.24X0.25PO/0.18PO, NOIR, NYLON, PQ 100

SUPPORT D'ATTACHES CÂBLES P/ MAÇONNERIE, -40C 105C, TROU 1.24X0.25PO/0.18PO, NOIR, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

SUPPORT D'ATTACHES CÂBLES P/ MAÇONNERIE, -40C 105C, TROU 1.24X0.25PO/0.18PO, NOIR, NYLON, PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUPPORT D'ATTACHES CÂBLES P/ MAÇONNERIE, -40C 105C, TROU 1.24X0.25PO/0.18PO, NOIR, NYLON, PQ 100

SUPPORT D'ATTACHES CÂBLES P/ MAÇONNERIE, -40C 105C, TROU 1.24X0.25PO/0.18PO, NOIR, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,91 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 91,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ISLMMB.50C2
  • N° de modèle du manufacturier MMB.50C2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121717
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.257 lb

Informations sur le produit

Ces supports d'attache pour câbles de maçonnerie permettent de fixer les câbles et les fils aux surfaces de maçonnerie. Ils sont fabriqués en nylon noir, peuvent être utilisés à des températures comprises entre -40C et 105C, et mesurent 1.24 x 0.25 pouce, avec un diamètre de trou de 0.18 pouce. Chaque paquet comporte 100 supports.

Spécifications techniques

  • ArticleFixation pour attache de câble en pierre
  • Plage de température- 40 degrés Fahrenheit à + 221 degrés Fahrenheit (- 40 degrés Celsius à + 105 degrés Celsius)
  • Méthode de montageSapin
  • Couleur Noir
  • Largeur 5/16 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande