!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS LINEMAN 361DLXWL ENDURA, CUIR, PEAU DE CHEVAL, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS LINEMAN 361DLXWL ENDURA, CUIR, PEAU DE CHEVAL, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

GANTS LINEMAN 361DLXWL ENDURA, CUIR, PEAU DE CHEVAL, MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS LINEMAN 361DLXWL ENDURA, CUIR, PEAU DE CHEVAL, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS LINEMAN 361DLXWL ENDURA, CUIR, PEAU DE CHEVAL, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.79 / PAIRE
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
  • N° article SUG361DLXWLX
  • N° de modèle du manufacturier 361DLXWLX
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

Gants Endura 361DLXWL de monteur de lignes avec doublure en laine pour protection en cas de basses températures. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Lineman
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de la doublure du gantLaine
  • Arbre d'entraînement-45 degrés C
  • SérieEndura 361DLXWL
  • Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de cheval
  • Longueur de poignet6 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Style de manchette Manchette
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau de paume Peau de cheval, cuir
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4