!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MITAINES, MANCH SGL POIGNET, TLE TG/10/14PO, NOIR/HAVANE, PEAU SAUVAGINE/TPR/CUIR VACHE/THINSULATE

MITAINES, MANCH SGL POIGNET, TLE TG/10/14PO, NOIR/HAVANE, PEAU SAUVAGINE/TPR/CUIR VACHE/THINSULATE

WATSON GLOVES

MITAINES, MANCH SGL POIGNET, TLE TG/10/14PO, NOIR/HAVANE, PEAU SAUVAGINE/TPR/CUIR VACHE/THINSULATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MITAINES, MANCH SGL POIGNET, TLE TG/10/14PO, NOIR/HAVANE, PEAU SAUVAGINE/TPR/CUIR VACHE/THINSULATE

MITAINES, MANCH SGL POIGNET, TLE TG/10/14PO, NOIR/HAVANE, PEAU SAUVAGINE/TPR/CUIR VACHE/THINSULATE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 72,16 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 432,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT95783X
  • N° de modèle du manufacturier 95783-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains du froid avec ces mitaines noires et havanes. Fabriqués avec une manchette de protection, ces mitaines sont fabriquées en peau de sauvagine, cuir de vache et TPR pour plus de résistance et de flexibilité. Ces mitaines ont un pouce rapporté , mesurent 14 pouces de long et sont de très grande taille.

Spécifications techniques

  • ArticleMitaine en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C300
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate C300
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série95783GCR
  • Taille - Numérique10
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Nb de paires par paquet1
  • CouleurNoir, tan
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette À enfiler
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Poignets élastiques froncés pour éviter la pénétration de la saleté et des débris, Dryhide résistant à l'eau et à l'huile, protection contre les chocs, caoutchouc ignifugé très résistant
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique TG
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc
  • Matériau de poignet Élastique
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande