Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Fabriquées en peau de sauvagine, cuir de vache et TPR, ces mitaines résistantes à l'eau ont une doublure en Thinsulate pour la chaleur, une manchette pour la protection du poignet et mesurent 14 pouces de long. Ces mitaines de taille moyenne ont un pouce rapporté et sont noires et havanes.
Spécifications techniques
ArticleMitaine en cuir
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C300
Matériau de la doublure du gantThinsulate C300
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantPoignets élastiques froncés pour éviter la pénétration de la saleté et des débris, Dryhide résistant à l'eau et à l'huile, protection contre les chocs, caoutchouc ignifugé très résistant
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueM
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
Matériau de poignetÉlastique, cuir
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet4 1/2 po
CouleurNoir, tan
Style de protection des mainsMitaine
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesEN 388
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBeige
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Série95783GCR
Taille - Numérique8
Couleur de la paumeBeige
Couleur de la manchetteHavane
Procédé de paume en cuirGrains
Nb de paires par paquet1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca