!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MITAINES, MNCH, SANGLE POIGNET, TLE G/9/14PO, NOIR/HAVANE, PEAU SAUVAGINE/TPR/CUIR VACHE/THINSULATE

MITAINES, MNCH, SANGLE POIGNET, TLE G/9/14PO, NOIR/HAVANE, PEAU SAUVAGINE/TPR/CUIR VACHE/THINSULATE

WATSON GLOVES

MITAINES, MNCH, SANGLE POIGNET, TLE G/9/14PO, NOIR/HAVANE, PEAU SAUVAGINE/TPR/CUIR VACHE/THINSULATE close
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
MITAINES, MNCH, SANGLE POIGNET, TLE G/9/14PO, NOIR/HAVANE, PEAU SAUVAGINE/TPR/CUIR VACHE/THINSULATE

MITAINES, MNCH, SANGLE POIGNET, TLE G/9/14PO, NOIR/HAVANE, PEAU SAUVAGINE/TPR/CUIR VACHE/THINSULATE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 72,16 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 432,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT95783L
  • N° de modèle du manufacturier 95783-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Fabriquées à partir de peau de sauvagine, cuir de vache et TPR durables et confortables, ces mitaines de 14 pouces ont une doublure en Thinsulate pour la chaleur, une manchette pour la protection du poignet et sont de grande taille. Ces mitaines noires et havanes ont un pouce rapporté et une sangle de poignet pour un ajustement sûr.

Spécifications techniques

  • ArticleMitaine en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C300
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate C300
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série95783GCR
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Nb de paires par paquet1
  • CouleurNoir, tan
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette À enfiler
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Poignets élastiques froncés pour éviter la pénétration de la saleté et des débris, Dryhide résistant à l'eau et à l'huile, protection contre les chocs, caoutchouc ignifugé très résistant
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc
  • Matériau de poignet Élastique
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)