!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHOCS/AU FROID,MITAINE,TG/10,NR/RGE,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/CTCHC DE SILICONE

GANTS,RÉSIST CHOCS/AU FROID,MITAINE,TG/10,NR/RGE,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/CTCHC DE SILICONE

IRONCLAD

GANTS,RÉSIST CHOCS/AU FROID,MITAINE,TG/10,NR/RGE,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/CTCHC DE SILICONE close
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
GANTS,RÉSIST CHOCS/AU FROID,MITAINE,TG/10,NR/RGE,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/CTCHC DE SILICONE

GANTS,RÉSIST CHOCS/AU FROID,MITAINE,TG/10,NR/RGE,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/CTCHC DE SILICONE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 130,52 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 566,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWINDIATM05XL
  • N° de modèle du manufacturier INDI-ATM-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.13 lb

Informations sur le produit

Évalués p/ -29 ℃ et de niveau d'abrasion trois, ces mitaines tle très grande/10 résistantes aux chocs a/une manchette à gantelet ont également un indice de coupe ANSI de niveau A4 et une construction de paume en microsuède à 2 couches. Les gants doublés, nrs et rges comportent également une fermeture à enfiler, un dos de gant nyl et spandex p/ le confort et un rembourrage ctchc de silicone p/ la protection.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Arctic Trigger Mitt
  • IsolationNon
  • Matériau du dos (gants)Silicone
  • Caractéristiques de haute visibilitéTissus fluorescents à haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocDos de la main
  • Arbre d'entraînement-20 degrés F
  • Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
  • Unité de ventePaire
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau de paume Silicone
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc de silicone
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Couleur Noir, rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série KONG
  • Taille - alphabétique TG
  • Caractéristiques du gant -20 degrés F, froid extrême, doublure réfléchissante infrarouge, doublure amovible de 220 g, dos de protection contre les chocs en silicone, tissus fluorescents à haute visibilité, paume antidérapante imprimée en silicone, construction imperméable à l'eau et à l'huile, protection maximale contre les chocs, brevet des États-Unis
  • Classement EN 388 4544
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)