!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE MINIATURE À NÉON, BAÏONNETTE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 120VCA

AMPOULE MINIATURE À NÉON, BAÏONNETTE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 120VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

AMPOULE MINIATURE À NÉON, BAÏONNETTE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 120VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE MINIATURE À NÉON, BAÏONNETTE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 120VCA

AMPOULE MINIATURE À NÉON, BAÏONNETTE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 120VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 207,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TLQDL1CF110
  • N° de modèle du manufacturier DL1CF110
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule néon miniature est conçue pour les boutons poussoirs. Elle fonctionne en 110VCA, 2,6W, avec un culot à baïonnette miniature (BA9S), produisant une lumière claire et d'une durée de vie nominale de 7 500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule au néon miniature
  • Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
  • Puissance (W)2,6 W
  • Rendement élevéNon
  • Type d'ampouleMiniature
  • Couleur de lumièreTransparent
  • Durée de vie nominale7 500 h
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Type de lampe (éclairage) Néon
  • Tension (V) 110 V CA
  • Application d'ampoule primaire Boutons-poussoirs
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande