!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/75V, 6S6/75V, 75VCA

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/75V, 6S6/75V, 75VCA

LUMAPRO

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/75V, 6S6/75V, 75VCA close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/75V, 6S6/75V, 75VCA

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/75V, 6S6/75V, 75VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.58 / CHAQUE
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
  • N° article CEC15S11/3DC75V1PK
  • N° de modèle du manufacturier 15S11/3DC-75V-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule DEL miniature conforme aux normes : 2012 LLES. 0,30mA, tension de 75VCA, 0,72W, culot à vis candélabre (E12), 138 lumens. Durée de vie nominale de 100 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule DEL miniature
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens138 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)75 V CA
  • Durée de vie nominale100 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Type d'allumage d'ampouleTension secteur
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Forme de l'ampoule T6
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 2 3/8 po
  • Numéro de série 15S11/3DC-75V
  • Puissance (W) 0,72 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Bleu
  • Ampères 0,30 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)