!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/24V, 6S6/24V, 509K

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/24V, 6S6/24V, 509K

LUMAPRO

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/24V, 6S6/24V, 509K close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/24V, 6S6/24V, 509K

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/24V, 6S6/24V, 509K

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.06 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FNY9
  • N° de modèle du manufacturier LM2024CS-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 30mA, tension de 24VCC, 0,72W, culot à vis candélabre (E12), lumière verte, 4 lumens et durée de vie nominale de 100 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Forme de l'ampouleT6
  • Lumens4 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)24 V CC
  • Durée de vie nominale100 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule E12, DEL
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 5/6 po
  • Numéro de série 3S6/24 V, 6S6/24 V, 509 K
  • Puissance (W) 0,72 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Vert
  • Ampères 30 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012